NIC(エヌアイシ・オートテック)
フローティングホルダー (M6)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
質量(g)
1.8/個
1.93/個
1.8/個
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08404978
品番
CFS-06-3
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
樹脂パネルの熱膨張による変形防止用固定具
用途
樹脂パネル固定
材質
(1)アルミニウム合金[AL] (2)SUS304
表面処理
(1)アルマイト処理 (2)素地
質量(g)
1.8/個
推奨締結部品
BCS-06-12(1ヶ)
仕様
厚さ3mm用
RoHS指令(10物質対応)
対応