曜日別特売
D4SL-BD 小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック) 08405154

D4SL-BD 小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック) 08405154
D4SL-BD 小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック) 08405154

小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット材質1.A6063S-T5 2.A6063S-T5、ABS付属品CSW-04-15、CSW-06-18、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)注文コード08405154品番D4SL-BD
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

市販のドアスイッチ取付け用ブラケット

用途
スイッチ用ブラケット
付属品CSW-04-15、CSW-06-18、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キー材質1.A6063S-T5 2.A6063S-T5、ABS質量(g)(1)126 (2)156推奨締結部品(D4SL-N、D4SL-NK3取付時)六角穴付きボルトM4×30、六角穴付きボルトM4×8(各2ヶ)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注生産品です
※本セットにスイッチは含みません(別にご購入ください)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする