NIC(エヌアイシ・オートテック)
小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット
材質
(1・2)A6063S-T5
付属品
CSW-04-15、NSM-06-4、NH-06-GR(各4ヶ)
注文コード
08405163
品番
D4SL-BE
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・付属品
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途
スイッチ用ブラケット
付属品
CSW-04-15、NSM-06-4、NH-06-GR(各4ヶ)
取付可能対象
(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キー
材質
(1・2)A6063S-T5
質量(g)
(1)126 (2)40
推奨締結部品
(D4SL-N、D4SL-NK3取付時)六角穴付きボルトM4×30、六角穴付きボルトM4×8(各2ヶ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※受注生産品です
※本セットにスイッチは含みません(別にご購入ください)