TSP-48 竹製ピンセット TRUSCO 08405406

TSP-48 竹製ピンセット TRUSCO 08405406
TSP-48 竹製ピンセット TRUSCO 08405406

竹製ピンセット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)150
形状先細
内容量1個注文コード08405406品番TSP-48
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

非磁性・絶縁性・耐薬品性に優れている。
保持物を傷つけません。

用途弱電・理化用途に最適。全長(mm)150形状先細トラスコ品番270-9163幅(mm)9質量(g)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-13
用途: 静電パーツの組み立て
宗形工業建設業・工事業

この造りで機能的には十分ですが、所有する気持ちの満足度としては製品の仕上げがもう少しきれいなら最高と思えてしまう。
竹の質(竹の目、竹の種類等)がもっと細かいものを使用されたら良いと思う。

対象商品 : 08405406
2020-10-05
用途: 金箔掴み
その他業種

静電気で取りにくい金箔には竹製ピンセットが最適です。
先も尖り過ぎず使いやすいです。

対象商品 : 08405406
2018-10-03
用途: 製品のピックアップに

何度もリピート購入しています。製品へのアタリが柔らかいのでつかみやすく、キズ付きにくいので重宝しています。

対象商品 : 08405406
2021-09-09
用途: 金箔の扱い

んーー、、、思ったよりかなり
先端も分厚いので
当初の、金箔、銀箔を触るのには
全く適さず
どうしたものか

1が参考にしています
対象商品 : 08405406
2016-02-09
用途: 部品洗浄用

部品の脱脂洗浄時に 部品に傷が付かないよう 竹製のこちらを使用 金属ピンセットでは 金属部品に傷を付けてしまう恐れがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする