TRUSCO
除電ブラシ ソフトL
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
08405537
品番
TJB-SL
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ブラシ長が長いので広い面積でのご使用に便利です。
毛量が多いのでホコリ払いに効果大。
用途
紙製品、プラスチック製品、写真感材等の静電気及びホコリの除去等に
全長(mm)
450
ブラシ長(mm)
300
毛丈(mm)
50
トラスコ品番
287-4083
材質/仕上
柄:木 毛材:静電除去ナイロン ゴールド(0.06)
質量(g)
120
線径(Φmm)
0.06
材質(毛)
静電除去ナイロン ゴールド
毛幅(mm)
10