CS-05-08(全ねじ) 六角穴付ボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08406064

CS-05-08(全ねじ) 六角穴付ボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08406064
CS-05-08(全ねじ) 六角穴付ボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08406064

六角穴付ボルト (M5)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
長さ(mm)8
内容量1個注文コード08406064品番CS-05-08(全ねじ)
参考基準価格(税別)¥24販売価格(税込)¥22
販売価格(税別)
20
用途接続全般用ねじサイズM5種別全ねじ材質SCM435長さ(mm)8シルバー質量(g)2.6ねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08406064
2025-06-21
用途: オートバイ修理
北総軽貨運輸・通信業

全長ではなく、首下長さが8mmです。シルバーメッキで作りは丁寧です。

対象商品 : 08406082
2023-10-14
用途: 自転車のブレーキの固定に

油圧式のリムブレーキという、自転車用のブレーキとしてはちょっと特殊なブレーキの固定用に購入しました。モノタロウで販売しているボルト類の多くが、SCM435 等のように、材質を表記していますので、強度が重要なボルトを選ぶ時は安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 08406073
2023-11-11
用途: オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

キャブレターのフロートチャンバーのネジはすぐにナメるので、対策に。
ステンレスではないので値段は割高かな。

対象商品 : 08406073
2019-06-17
用途: キャスター固定用に
株式会社ビルドス製造業

本来の使い方とは違いますがキャスターを固定するのにサイズがぴったりで使用個数を無駄なく購入できるため無駄に大量に買わずに済んで良かったです

1が参考にしています
対象商品 : 08406073
2017-03-27
用途: バイク
製造業

精度も問題なく使用しやすいです。
価格も安く、おすすめですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする