曜日別特売
CS-08-40(半ねじ) 六角穴付ボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08406292

 

CS-08-40(半ねじ) 六角穴付ボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08406292
CS-08-40(半ねじ) 六角穴付ボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08406292

六角穴付ボルト (M8)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
長さ(mm)40
内容量1個注文コード08406292品番CS-08-40(半ねじ)
参考基準価格(税別)¥48販売価格(税込)¥43
販売価格(税別)
39
用途接続全般用ねじサイズM8材質SCM435長さ(mm)40シルバー質量(g)19.4表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08406213
2019-10-20
用途: アルミフレームの固定
その他業種

六角の頭が入らないところに、このM8ボルトを使いました。値段もリーズナブルで助かります。

対象商品 : 08406265
2018-01-06
用途: 工具・設備機器の締結に使用

六角穴付ボルト (M8)で長さが28mmのものも探しており、丁度、長さが合うものがあり、助かりました。品質にも問題ございませんでした。

対象商品 : 08406274
2018-01-22
用途: 二輪車整備用に

品物は全く問題なく、少ないロッドとしては大変や安価で助かっています。一本ずつ個包装は、品質維持には素晴らしいと思いますがやや面倒です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする