曜日別特売
CSS-10-35(全ねじ) 六角穴付ボルト/ステンレス製 (M10) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08406597

CSS-10-35(全ねじ) 六角穴付ボルト/ステンレス製 (M10) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08406597
CSS-10-35(全ねじ) 六角穴付ボルト/ステンレス製 (M10) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08406597

六角穴付ボルト/ステンレス製 (M10)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)35
内容量1個注文コード08406597品番CSS-10-35(全ねじ)
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
用途接続全般用ねじサイズM10材質SUS XM7長さ(mm)35質量(g)30.4表面処理無しねじの呼びM10強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする