NIC(エヌアイシ・オートテック)
座金組み込み六角穴付ボルト (M8)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(50個)
1個
1パック(50個)
長さ(mm)
20
20
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
08406755
品番
CSW-08-20-P50
参考基準価格(税別)
¥4,275
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途
接続全般用
ねじサイズ
M8
材質
SCM435
長さ(mm)
20
色
シルバー
質量(g)
815(16.3/個)
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
8
寸法D(Φmm)
13
表面処理
三価クロメート
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
6.86
寸法D1(Φmm)
18
寸法D2(Φmm)
14.5
頭部形状
六角穴付き
寸法T1(mm)
1.6
寸法T2(mm)
2
強度区分
10.9
RoHS指令(10物質対応)
対応