CSWS-04-15-P50 座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08406834

CSWS-04-15-P50 座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08406834
CSWS-04-15-P50 座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08406834

座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50個)
長さ(mm)15
内容量1パック(50個)注文コード08406834品番CSWS-04-15-P50
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

座金組込み型でスピーディに安定した組立

用途接続全般用ねじサイズM4材質SUS XM7長さ(mm)15質量(g)125(2.5/個)ねじピッチ0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理無し寸法B(mm)3寸法C(mm)3.44寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)7頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1ねじの呼びM4強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08406798
2024-01-04
用途: ベーシックフレームの組み立てに使用。
製造業

予めスプリングワッシャーやワッシャーが取り付けられていて、且つそれらが抜け落ちない構造なので非常に作業し易いです。

対象商品 : 08406807
2017-08-30
用途: 板を固定する時
石島商事株式会社卸売・小売業

とても丈夫で使いやすくていいです。ありがとうございました。また、よろしくお願いいたします。

1が参考にしています
対象商品 : 08406825
2021-11-24
用途: 車のメンテナンス

ラジエーターのファンモターを交換する際に、純正のボルトが十字で締付にくいので、こちらのボルトを代用品で使用
締付には、ネジロック剤を塗布しました

対象商品 : 08406798
2017-11-11
用途: エクステリアに使用

何時も使っています。
問題無いと思います。
これからも使用します。

1が参考にしています
対象商品 : 08406782
2017-05-30
用途: アルミフレームの結合
製造業

アルミフレームメーカー純正品で、長さ品質とも全く問題ありませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする