曜日別特売
FCS-04-12 六角穴付皿ボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08407026

FCS-04-12 六角穴付皿ボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08407026
FCS-04-12 六角穴付皿ボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08407026

六角穴付皿ボルト (M4)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)12
内容量1個注文コード08407026品番FCS-04-12
参考基準価格(税別)¥24販売価格(税込)¥22
販売価格(税別)
20
用途接続全般用ねじサイズM4材質SCM435長さ(mm)12シルバー質量(g)1.1表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08407017
2023-04-16
用途: DIY工作物の加工・組み立てにおいてレンチ締めが適切な狭い場所に使用。
(自営)ファッファ サキダック エンジニアリング

隠蔽的な場所に使用しますが飾りビス的な特長が有りその特徴もいかせます。少し、品質に波が有おりビス表面が波打ったような加工模様線が入ったりして美観上、望ましくない仕上がりの品質の良くない物が混じっています。強度的にまず大丈夫だろうとは思うのですが美感上の品質においてもう少しレベルアップを願いたい処です。

対象商品 : 08407026
2023-04-16
用途: DIY工作物の加工・組み立てにおいてレンチ締めが適切な狭い場所に使用。
(自営)ファッファ サキダック エンジニアリング

隠蔽的な場所に使用しますが飾りビス的な特長が有りその特徴もいかせます。少し、品質に波が有おりビス表面が波打ったような加工模様線が入ったりして美観上、望ましくない仕上がりの品質の良くない物が混じっています。強度的にまず大丈夫だろうとは思うのですが美感上の品質においてもう少しレベルアップを願いたい処です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする