曜日別特売
FCSS-04-12 六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08407148

FCSS-04-12 六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08407148
FCSS-04-12 六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08407148

六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M4)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)12
内容量1個注文コード08407148品番FCSS-04-12
参考基準価格(税別)¥37販売価格(税込)¥33
販売価格(税別)
30
用途接続全般用ねじサイズM4材質SUS XM7長さ(mm)12質量(g)1.1表面処理無し強度区分A2-50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08407123
2022-08-17
用途: 自転車のマウント固定に
建設業・工事業

ほしいと思った商品が近場のホームセンターになく、モノタロウで購入。すぐに届いたので助かりました。

対象商品 : 08407148
2021-03-14
用途: ボンネット固定のエアロキャッチ用に
その他業種

ステンレスなので雨が降っても錆びずに安心です。
エアロキャッチ純正のボルトは鉄なので標準にしてもらいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする