NIC(エヌアイシ・オートテック)
六角穴付ボタンボルト/ステンレス製 (M6)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08407288
品番
BCSS-06-12
参考基準価格(税別)
¥53
販売価格(税込)
¥46
販売価格(税別)
¥
42
バスケットに入れる
用途
接続全般用
ねじサイズ
M6
材質
SUS XM7
長さ(mm)
12
質量(g)
3.3
表面処理
無し
強度区分
A2-50
RoHS指令(10物質対応)
対応