TSB-05-10 トラスボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08407306

TSB-05-10 トラスボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08407306
TSB-05-10 トラスボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08407306

トラスボルト (M5)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード08407306品番TSB-05-10
参考基準価格(税別)¥21販売価格(税込)¥18
販売価格(税別)
16
用途
カバー取付け用
ねじサイズM5材質SWCH相当長さ(mm)10シルバー質量(g)2.6表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする