曜日別特売
ECCS-08-28 六角穴付特殊ボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08407403

ECCS-08-28 六角穴付特殊ボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08407403
ECCS-08-28 六角穴付特殊ボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08407403

六角穴付特殊ボルト (M8)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード08407403品番ECCS-08-28
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
用途エンドコネクタ用専用ボルトねじサイズM8材質SCM435長さ(mm)28シルバー質量(g)11.4表面処理三価クロメート強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする