NIC(エヌアイシ・オートテック)
四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M4フレーム用)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1パック(50個)
1個
1パック(50個)
ねじサイズ
M3
M3
M4
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
08407708
品番
NSMS-04-3-P50
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
M4規格、ステンレス製四角ナット
用途
基本的な接続用
ねじサイズ
M3
適合フレーム
M4フレーム
材質
SUS XM7相当
質量(g)
55(1.1/個)
表面処理
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応