NIC(エヌアイシ・オートテック)
四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M6フレーム用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1パック(50個)
ねじサイズ
M4
M3
M4
M5
M6
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08407753
品番
NSMS-06-4
参考基準価格(税別)
¥53
販売価格(税込)
¥45
販売価格(税別)
¥
41
バスケットに入れる
M6規格、ステンレス製四角ナット
用途
基本的な接続用
ねじサイズ
M4
適合フレーム
M6フレーム
材質
SUS XM7相当
質量(g)
3
表面処理
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応