曜日別特売
JK-717 マジック式手袋(豚本革製) TRUSCO 08407917

JK-717 マジック式手袋(豚本革製) TRUSCO 08407917
JK-717 マジック式手袋(豚本革製) TRUSCO 08407917

マジック式手袋(豚本革製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード08407917品番JK-717
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

通気性に優れています。
マジックテープ式。

用途一般作業・造園。サイズL全長(cm)23中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)22材質豚本革機能耐摩耗・軽量・通気性袖口仕様マジック式入数(双)1トラスコ品番152-4771厚さ(mm)0.7(±0.1)質量(g)70本体質量(g)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする