TRUSCO
リサイクル手袋#60
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1ダース(12双)
注文コード
08408145
品番
DPM-PET60
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
PET再生手袋は、ペットボトルから生まれた環境にやさしいリサイクル手袋です。
サイズ
フリー
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
材質
ペット再生綿、未利用繊維
色
生成
質量(g/ダース)
680
ゲージ数
7
入数(双)
12
トラスコ品番
215-4251
厚さ(mm)
1.8