曜日別特売
NSWS-08 ダブルナットセット(ロック機能付)/ステンレス製 (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08408198

NSWS-08 ダブルナットセット(ロック機能付)/ステンレス製 (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08408198
NSWS-08 ダブルナットセット(ロック機能付)/ステンレス製 (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08408198

ダブルナットセット(ロック機能付)/ステンレス製 (M8/H8フレーム用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード08408198品番NSWS-08
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

M8規格、ナット2個セットし、1個をロック用として位置固定

用途ナット位置固定用ねじサイズM8適合フレームM8/H8フレームセット内容NSMS-08-8(2ヶ) NHW-08、SHRS-08-10(各1ヶ)材質ナット:SUS XM7相当、ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]、ネジ:SUS304質量(g)15.6表面処理ナット:無し ナットホルダー:(黒) ネジ:無しRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする