NIC(エヌアイシ・オートテック)
長ナット (M8フレーム用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08408216
品番
NSL-08
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
M8規格、基準寸法のピッチでネジ穴が2個あるナット
用途
2つ穴ブラケット用又はフレーム突合せ接続用
ねじサイズ
M8
適合フレーム
M8フレーム
材質
SS400相当
色
シルバー
質量(g)
37.3
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応