FNHS-06-6 フランジ付きナット/ステンレス (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08408268

FNHS-06-6 フランジ付きナット/ステンレス (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08408268
FNHS-06-6 フランジ付きナット/ステンレス (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08408268

フランジ付きナット/ステンレス (M6)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード08408268品番FNHS-06-6
参考基準価格(税別)¥84販売価格(税込)¥76
販売価格(税別)
69
用途カバー取付け等ねじサイズM6材質SUS XM7相当質量(g)3表面処理無しねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08408268
2024-01-30
用途: アース接続に

SUSのM6フランジ付き並目ナットが1個だけ必要になり検索した結果、割高ですが1個や2個なら許せる価格なので購入しました。フランジナットではなくクルクル回るワッシャー付きナットなので使いどころには注意が必要です。

2が参考にしています
対象商品 : 08408268
2024-01-24
用途: 車の修理

純正品があまりにも高いので同等品を探していました。WASHERが回るタイプを探していて同等品が安く手に入り満足です。

対象商品 : 08408268
2016-04-13
用途: ワッシャー類を別に使いたくなかったから
エスケイテクノサポート

価格が高すぎる
1個販売するくらいですから・・・そんなに高価なものなんでしょうか?
販売管理的に1個管理は包装などコストが価格でしょう
この手のナット、ボルト、ネジ類は、価格一律でサイズによる数量増減で販売していますが、
小さなサイズは、員数が150個とか300個とか少量使用者向きではない
価格統一ではなく、10個単位、50個、100個単位で価格を買えた方が良い
当然、少なければ、1個当たり割高としても多数個単位なら安くするなど
無駄な個数を買っても、 ゴミにもできないので困る

7が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする