曜日別特売
NLM-08-2 L型ナット (M8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08408347

NLM-08-2 L型ナット (M8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08408347
NLM-08-2 L型ナット (M8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08408347

L型ナット (M8フレーム用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)56.8
内容量1個注文コード08408347品番NLM-08-2
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

M8規格、ナット溝に挿入するL型ナット

用途ブラケットの相手、またはセットスクリュでの簡易接続も可能ねじサイズM8適合フレームM8フレーム材質SS400相当シルバー質量(g)56.8表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする