NIC(エヌアイシ・オートテック)
強化ナット/すべり止め一体型 (M6フレーム用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1パック(50個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08408374
品番
NHMT-06
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
M6規格、接触受け面積の大きなナット
用途
高剛性結合用
ねじサイズ
M6
適合フレーム
M6フレーム
材質
ナット部:SWCH ホルダー部:ポリエチレン[PE]
色
ナット部:シルバー ホルダー部:ブラック
質量(g)
9
表面処理
ナット部:三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応