NAST-08 後入れナットセット (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08408593

NAST-08 後入れナットセット (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08408593
NAST-08 後入れナットセット (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08408593

後入れナットセット (M8/H8フレーム用)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット
ねじサイズM8
内容量1セット注文コード08408593品番NAST-08
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット

用途組立後の後入れナットねじサイズM8適合フレームM8/H8フレームセット内容NAMT-08、NHA-08(各1ヶ)材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]質量(g)9.2表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08408584
2023-12-22
用途: アルファーフレーに入れ忘れたナットに使用

以前から、使用している、商品なのでいい様に使っています。

対象商品 : 08408575
2018-11-12
用途: NICフレームの後入れナット
製造業

設備を組み立ててから設備の改造などでアルミフレームにナットを挿入する時に使用した。挿入する方向性が有るが、すべり止めなど工夫されている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする