曜日別特売
NASS-08-5 後入れナットセット/ステンレス製 (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08408663

NASS-08-5 後入れナットセット/ステンレス製 (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08408663
NASS-08-5 後入れナットセット/ステンレス製 (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08408663

後入れナットセット/ステンレス製 (M8/H8フレーム用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ねじサイズM5
内容量1セット注文コード08408663品番NASS-08-5
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット

用途組立後の後入れナットねじサイズM5適合フレームM8/H8フレームセット内容NAMS-08-5、NHA-08(各1ヶ)材質ナット:SUS XM7相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]質量(g)10.9表面処理ナット:無し ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする