曜日別特売
DPM-900 インナー手袋(切創防止用) TRUSCO 08408687

DPM-900 インナー手袋(切創防止用) TRUSCO 08408687
DPM-900 インナー手袋(切創防止用) TRUSCO 08408687
DPM-900 インナー手袋(切創防止用) TRUSCO 08408687
DPM-900 インナー手袋(切創防止用) TRUSCO 08408687

インナー手袋(切創防止用)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1双注文コード08408687品番DPM-900
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です。
敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。
洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
ラテックス手袋の下ばきに最適。

用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。サイズL全長(cm)23中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)18ゲージ数15耐切創性3、2/B機能耐切創入数(双)1トラスコ品番215-0221厚さ(mm)約0.9イエロー質量(g)18規格EN388 2003、EN388 2016材質(裏)ナイロン100%材質(表)アラミド繊維100%材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロン色(手首部)ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08408687
2018-02-16
用途: 食肉処理時の左手用
株式会社旭興機

左右兼用ですから
左のみで使用するには2倍お得感が有ります

対象商品 : 08408687
2016-10-29
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

価格のわりに効果はいまいちです。

対象商品 : 08408687
2016-07-05
用途: 木工作業
小郷歯科医院

当方は通常、Lサイズ使用ですが、これはサイズが小さめです。
指の股のところまで割れてなく、たいへん窮屈です。
一つ上のサイズにするべきです。が、サイズの種類が少ないです。

2が参考にしています
対象商品 : 08408687
2011-12-14
用途: アルミ製品の検査等

使用した感想は、丈夫で手肌の感触も意外とよいと思いました。
おすすめのポイントは、綿だと洗濯後縮んで使い物にならなくなりますが、これは洗濯しても縮まないので破れるまで何回も使えます。
改善点は、価格をもう少し下げてほしいですね。

対象商品 : 08408687
2010-07-01
用途: プレス作業で組立グリップの下にインナーとして使用

Lサイズとの事ですが、指先の長さが短く指の股がキツイです。標準的な日本人ならMだと思います。袋にLLがあると書いてあるので、LLサイズも試してみたいですね。サイズさえ合うなら使いたいです。

3が参考にしています
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする