NIC(エヌアイシ・オートテック)
後入れナットホルダー (M4フレーム用)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08408776
品番
NHA-04
参考基準価格(税別)
¥42
販売価格(税込)
¥39
販売価格(税別)
¥
35
バスケットに入れる
M4規格、後入れナットのホルダー、後入れナットNAMT、NAMSとセットで使用
用途
後入れナット用
適合フレーム
M4フレーム
材質
ポリエチレン[PE]
色
ナチュラル
質量(g)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応