NAMA-10-4-L4 後入れナット(ロック機能付)/アルミ製 (H10フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08409047

NAMA-10-4-L4 後入れナット(ロック機能付)/アルミ製 (H10フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08409047
NAMA-10-4-L4 後入れナット(ロック機能付)/アルミ製 (H10フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08409047

後入れナット(ロック機能付)/アルミ製 (H10フレーム用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ねじサイズM4
内容量1個注文コード08409047品番NAMA-10-4-L4
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用

用途後入れナット本体ねじサイズM4適合フレームH10フレーム材質ナット:A7N01S-T5 ボルト:SUS304質量(g)11.1表面処理ナット:カラーアルマイト(赤) ボルト:無し
注意
※後入れナットホルダーとセットでご使用される事を推奨します
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする