NIC(エヌアイシ・オートテック)
後入れナット(ロック機能付)/アルミ製 (H10フレーム用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
ねじサイズ
M5
M4
M5
M6
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08409056
品番
NAMA-10-5-L5
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途
後入れナット本体
ねじサイズ
M5
適合フレーム
H10フレーム
材質
ナット:A7N01S-T5 ボルト:SUS304
質量(g)
11.2
表面処理
ナット:カラーアルマイト(黄) ボルト:無し
注意
※後入れナットホルダーとセットでご使用される事を推奨します