NIC(エヌアイシ・オートテック)
ナットホルダー (H10フレーム用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08409083
品番
NH-10
参考基準価格(税別)
¥24
販売価格(税込)
¥22
販売価格(税別)
¥
20
バスケットに入れる
H10規格、ナットホルダー、ナットとセットで使用
用途
通常の接続用
適合フレーム
H10フレーム
材質
ポリプロピレン[PP]
色
ナチュラル
質量(g)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応