曜日別特売
AFRS-JT レールフレーム用 ジョイント (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08409135

AFRS-JT レールフレーム用 ジョイント (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08409135
AFRS-JT レールフレーム用 ジョイント (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08409135

レールフレーム用 ジョイント (M6)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード08409135品番AFRS-JT
参考基準価格(税別)¥7,680販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

レールフレームのジョイント

用途レール用付属品NSL-06、NH-06-GR(各4ヶ) 六角穴付きボルトM6×15/ゆるみ防止付き(8ヶ)材質本体:A6N01S-T5 ボルト:SCM435 ナット:SS400質量(g)245RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする