NIC(エヌアイシ・オートテック)
ベアリングホルダー 30 (M6)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
08409284
品番
CHB-30-BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥970
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
コンベアプーリのベアリングサポート
用途
コンベア用
材質
ポリアセタール[POM]
色
ブルー
質量(g)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
CS-06-15、NSM-06-6(各2ヶ)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08409284
CHB-30-BU
08409257
CHB-30-BK
ベアリングホルダー 30 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)
1個
¥
719
税込
¥
791
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)