曜日別特売
HS-4522F  R 普通反射シート TRUSCO 08411295

代表画像

HS-4522F  R 普通反射シート TRUSCO 08411295
HS-4522F  R 普通反射シート TRUSCO 08411295

普通反射シート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色レッド
反射性能(cpl)20
寸法(mm)455×227
内容量1枚注文コード08411295品番HS-4522F R
参考基準価格(税別)¥5,350販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。
塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。
ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。
柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。

用途
車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど
色
レッド
トラスコ品番
220-8580
寸法(mm)
455×227
質量(g)
50
反射性能(cpl)
20
仕様
封入レンズ型
材質
アクリル系
厚さ(mm)
0.3
取付方式
貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
縦(mm)
455
横(mm)
227
表示内容
反射シート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする