WAKI(和気産業)
蛍光マグネットシート
鮮やかに目立つ蛍光タイプのマグネットシートです。
ハサミ・カッターで自由にカットできます。
用途
オフィス・工場・倉庫に。
冷蔵庫のメモなどに。
トラスコ品番
177-5047
長さ(mm)
240
幅(mm)
150
色
緑
縦(mm)
240
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05817642
AHW031
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月25日
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください