曜日別特売
F-M60 ダスターモップ60 TRUSCO 08412171

ダスターモップ60

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード08412171品番F-M60
参考基準価格(税別)¥5,160販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
トラスコ品番215-1855質量(g)335サイズ(mm)90×600繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08412171
2022-07-29
用途: フロアの清掃
株式会社東洋エージェンシー医療・福祉・介護関連業

着脱が簡単なのでとても楽。10年以上使い続けてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする