F-C60 マイクロクロス TRUSCO 08412266

 

F-C60 マイクロクロス TRUSCO 08412266
F-C60 マイクロクロス TRUSCO 08412266

マイクロクロス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ(mm)200×650
内容量1袋(30枚)注文コード08412266品番F-C60
参考基準価格(税別)¥2,620販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

Pタイルなどのハードフロアに使えるスタンダードタイプ、砂、ホコリをクロス全面でしっかり捕らえます。

用途Pタイルなどのハードフロアの除じん清掃。サイズ(mm)200×650適合機種F-M60質量(g/袋)160トラスコ品番215-1618材質ポリエチレン(PE)・PET質量(g)160
注意
※本体(フリーハンドルおよびダスターパッド)は別売りとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする