TRUSCO
自由ホウキ45
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08412302
品番
F-G45
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
215-1570
種別
自由ホウキヘッド
幅(mm)
460
高さ(mm)
170
質量(g)
165
サイズ(mm)
460×170×28
繰り返し・詰め替え
対応