TB-3 竹ボウキ 1.7m TRUSCO 08412354

竹ボウキ 1.7m

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード08412354品番TB-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥560

自然にやさしい天然素材100%。
上等品

トラスコ品番176-9715全長(mm)1400材質/仕上竹製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31253244
2025-11-02
用途: 現場の掃除
建設業・工事業

竹のまとまりも良く丁度いい硬さでとても使いやすかったです。

対象商品 : 31253244
2023-09-14
用途: 掃き掃除
サービス業

ひと目見て、竹枝のボリュームの無さに落胆しました。
安いので仕方がないのですが、、、
次は少し高いのにします。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え今後の改善を検討します。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする