TRUSCO
防災・非常用品保管庫
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
08412616
品番
R-303
参考基準価格(税別)
¥68,840
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
防災用機器の保管にお使い頂けます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
危険物保管ロッカー
モノタロウ
¥
45,980
¥
50,578
税込
用途
防災保管庫として。
トラスコ品番
505-5474
幅(mm)
880
高さ(mm)
880
奥行(mm)
380
均等荷重(kg)
40/段当たり
棚板数(枚)
2
有効内寸法・奥行(mm)
348
有効内寸法・高さ(mm)
730
有効内寸法・幅(mm)
810
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません