曜日別特売
KR403 結束ベルト「くくり帯」 TRUSCO 08413185

 

KR403 結束ベルト「くくり帯」 TRUSCO 08413185
KR403 結束ベルト「くくり帯」 TRUSCO 08413185

結束ベルト「くくり帯」

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベルト長さ(m)3
幅(mm)40
最大使用荷重(kg)100
ベルト長さ巻取側(m)3
内容量1本注文コード08413185品番KR403
参考基準価格(税別)¥1,930販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。
シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。
ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。
(止め金具付き)

用途
保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
端末仕様エンドレス幅(mm)40ベルト長さ固定側(m)-ベルト長さ巻取側(m)3ベルト色トラスコ品番117-5394材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール質量(kg)0.14ベルト長さ(m)3使用荷重(kg)100表面処理ニッケルメッキ仕上げ破断荷重(kg)-最大使用荷重(kg)100ベルト厚(mm)1.7
注意
※一時的な仮固定を目的としています。輸送時等大きな荷重がかかる用途には不向きです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08413203
2017-06-17
用途: 商品の梱包

締めやすく緩めやすくで使い勝手は良い
他類似商品にくらべ価格が少し高いのが難点

1が参考にしています
対象商品 : 08413203
2017-07-06
用途: 木工旋盤

地震で折れかかった柱に別の柱をくくりつける
仮補修のために、購入しましたが、思ったほど
強く結束できませんでした。

対象商品 : 08413142
2017-01-05
用途: 鋼材の転倒防止

鋼材を立て掛けるときの、転倒防止に使用しているが、とても使いやすい。色も鮮やかなので、目立っていい。

1が参考にしています
対象商品 : 08413151
2016-03-02
用途: 荷造り用バンドとして使用。
株式会社前田製作所

金具部に保護布があり、商品を傷つけないため便利である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする