曜日別特売
FCD-70 連結バー TRUSCO 08418173

連結バー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本トラスコ品番512-5162注文コード08418173品番FCD-70
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
仕様
10mmピッチで片側9個の調節穴が開いています。
中間金具取付け穴
長さ(mm)594質量(g)238トラスコ品番512-5162材質スチール穴ピッチ(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする