TRUSCO
連結バー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
512-5120
注文コード
08418182
品番
FCD-30
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
194
質量(g)
72
トラスコ品番
512-5120
仕様
10mmピッチで片側9個の調節穴が開いています。
材質
スチール
穴ピッチ(mm)
10