曜日別特売
THTC-5IT ハイテナー用カバー 紐付タイプ TRUSCO 08418374

 

THTC-5IT ハイテナー用カバー 紐付タイプ TRUSCO 08418374
THTC-5IT ハイテナー用カバー 紐付タイプ TRUSCO 08418374

ハイテナー用カバー 紐付タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)2.0
内容量1枚注文コード08418374品番THTC-5IT
参考基準価格(税別)¥29,110販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

糸入り半透明素材のため、中の商品の識別が可能です。
軽量のため、取り扱いが簡単です。

用途ハイテナーに積まれた商品の保護(ホコリ・ゴミ付着防止)カバー。間口W×奥行D×高さH(mm)1100×800×1700用質量(kg)2.0トラスコ品番287-0592材質/仕上素材:エステルネット+塩ビフィルム
注意
※完全防水ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08418374
2020-01-21
用途: ハイテナ-用カバ-で使っております
株式会社横河ブリッジ

引越用のコンテナとして使っております。
カバ-があると倉庫に置いておくときも、中の物は汚れないので、
とても良いです。丈夫な素材で出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする