TRUSCO
プレス製ナイロンホイールゴム車自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
130
取付座(mm)
137×93
注文コード
08419512
品番
TYNRK-130
参考基準価格(税別)
¥2,610
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・取付座
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
車輪に使用しているナイロンホイルゴム車は通常のゴム車よりも約10%軽くなっています。
材質/仕上
金具 鉄
車輪 ナイロンホイルゴム
用途
屋外運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
160
取付座(mm)
137×93
取付ピッチ(mm)
100×56
取付高(mm)
177
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン
トラスコ品番
278-2553
質量(kg)
1.11
穴径P(Φmm)
11
ストッパー
なし
車輪径D(Φmm)
130
車輪タイプ
単輪