TRUSCO
プレス製ナイロンホイールゴム車自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
取付座(mm)
120×120
注文コード
08419521
品番
TYNRJ-150
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・取付座
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
車輪に使用しているナイロンホイルゴム車は通常のゴム車よりも約10%軽くなっています。
材質/仕上
金具 鉄
車輪 ナイロンホイルゴム
用途
屋外運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
180
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
94×94(87×87)
取付高(mm)
198
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン
トラスコ品番
278-2502
質量(kg)
1.72
穴径P(Φmm)
11
ストッパー
なし
車輪径D(Φmm)
150
車輪タイプ
単輪