TRUSCO
省音キャスターウレタン固定金具100mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08419607
品番
TXUK-100
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
耐荷重(kg)
100
取付座(mm)
80×115
取付ピッチ(mm)
80×45
取付高(mm)
132
トラスコ品番
255-9650
質量(kg)
0.83
取付寸法X×Y(mm)
80×45
取付座A×B(mm)
80×115
取付高H(mm)
132
取付穴径P(mm)
11
取付け寸法X1×Y1(mm)
90×50
車輪径D(Φmm)
100
特性
静音
車輪タイプ
単輪