曜日別特売
TYSG-100NUE 帯電防止車輪自在100mm TRUSCO 08420027

帯電防止車輪自在100mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード08420027品番TYSG-100NUE
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。
自在旋回部にも導電性グリースを使用。
帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。

用途
車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。
電子部品・精密測定装置の運搬用。
クリーンルーム内運搬用。
食品製造工程内の運搬台車に。
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)60取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40取付高(mm)122材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン車輪(自在車)仕様静電気対策タイプトラスコ品番278-2685質量(g)438穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし電気抵抗値108Ω表面抵抗値(Ω)108Ω特性静電気防止車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする