ディスプレイネット取付金具付 黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード08422811品番TN-3009 BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,140

トラスコの軽・中量棚に取り付けられます。
ネット・壁掛け兼用取り付け金具が付いてきますので壁にも取り付けできます。(壁掛けの場合木ねじを使用してください。)
木ねじは標準付属品です。
棚側面の落下防止用ネットとしても使えます。

対応機種
軽量棚(100kgタイプ)奥行300mm
軽量棚(M1.5型)奥行295mm
軽中量棚(M2型)奥行300mm
トラスコ品番512-7475材質/仕上スチール製、粉体塗装仕上げ質量(kg)1.19寸法(幅W×高さH)(mm)300×900

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする