TRUSCO
ディスプレイスタンド フック付
(1件のレビュー)
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
08422985
品番
PB-2
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
●アジャスター(M12)をはずせばキャスターが取り付けできます。
●中間ネット棚には、落下防止用としてアクリル板を標準装備しました。
付属品
専用フック(TF-100・TF-150)各15個
中間ネット棚(ステー付)1枚
透明アクリル板1枚
間口W×奥行D×高さH(mm)
607×400×1615
最大積載量(kg)
1.5
色(本体)
ブラック
トラスコ品番
252-5020
材質/仕上
スチール/粉体塗装
質量(kg)
10